Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 1x 520-Blatt-Zufuhr A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1x 520-Blatt-Zufuhr A3
Xerox 1x 520-Blatt-Zufuhr A3
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04910
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04910
EAN/GTIN:
     3523210099727
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Kaufen Sie 1x 520-Blatt-Zufuhr A3 für Farb-Multifunktionsdrucker der Xerox® VersaLink® C7000-Serie​/​Xerox® VersaLink® C7100-Serie, Multifunktionsdrucker der Xerox® VersaLink® B7000-Serie​/​Xerox® VersaLink® B7100-Serie, Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
709.9 mm
Verpackungstiefe:
664 mm
Verpackungshöhe:
253 mm
Paketgewicht:
13272.3 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7000
Maximale Kapazität:
520 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84439990
Unterstützte Medientypen:
A3
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.