Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100 Fixiereinheit 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7100 Fixiereinheit 220 V
Xerox Phaser 7100 Fixiereinheit 220 V
Artikel-Nr.:
     C1136-109R00846
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00846
EAN/GTIN:
     0095205966398
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
215.9 mm
Verpackungstiefe:
565.1 mm
Verpackungshöhe:
228.6 mm
Paketgewicht:
2653.5 g
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
Phaser 7100
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7100 dn; Phaser 7100 dnm; Phaser 7100 n; Phaser 7100 nm; Phaser 7100 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.