Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C40X / WorkCentre 6655 220-V-Fixiereinheit (Long-Life Item, Typically Not Required At Average Usage Levels)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C40X / WorkCentre 6655 220-V-Fixiereinheit (Long-Life Item, Typically Not Required At Average Usage Levels)
Xerox VersaLink C40X / WorkCentre 6655 220-V-Fixiereinheit (Long-Life Item, Typically Not Required At Average Usage Levels)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00089
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00089
EAN/GTIN:
     0095205863901
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit xerox
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
1813 g
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Xerox® VersaLink® C400, WorkCentre™ 6655, VersaLink C405, WorkCentre® 6655i
AC Eingangsspannung:
220 V
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 400 DN; VersaLink C 400 DNI; VersaLink C 400 N; VersaLink C 400 Series; VersaLink C 405 DN; VersaLink C 405 DNF; VersaLink C 405 DNM; VersaLink C 405 N; VersaLink C 405 Series; VersaLink C 405 Z; WC 6655; WC 6655 i; WorkCentre 6655; WorkCentre 6655 i
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.