Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1136-497K13620
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K13620
EAN/GTIN:
     7106226991238
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Kaufen Sie 1 x 550-Blatt-Behälter für Phaser® 3610, Xerox® VersaLink® B400 Drucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
497.8 mm
Verpackungstiefe:
502.9 mm
Verpackungshöhe:
233.7 mm
Paketgewicht:
4490.6 g
Kompatibilität:
VersaLink B400, Phaser 3610
Kapazität der Papiereingabe (Standard):
550 Blätter
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84439990
Unterstützte Medientypen:
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.