Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 550-Blatt-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 550-Blatt-Behälter
Xerox 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1136-497N07968
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N07968
EAN/GTIN:
     0095205033182
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Kaufen Sie 550-Blatt-Behälter für Xerox® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
429.3 mm
Verpackungstiefe:
447 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
4898.8 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Einschub
Gerätekompatibilität:
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
B310
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.