Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Xerox VersaLink B605 A4 56 Seiten/Min. Duplex-Kopieren/Drucken/Scannen Kauf PS3 PCL5e/6 2 Behälter 700 Blatt (FINISHER WIRD NICHT UNTERSTÜTZT)
Artikel-Nr.:
     C1136-B605V_S
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B605V_S
EAN/GTIN:
     0095205847345
Suchbegriffe:
Finisher
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Intelligenter Arbeitsplatzassistent mit Xerox® ConnectKey® Technologie
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
190 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 220 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 32 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 85 °C
Maximale monatliche Auslastung:
300000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 25000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF, XPS
Drucker-Schriftarten:
PCL, PostScript
Anzahl der Drucker-Schriftarten:
219
Anzahl an PCL®-Fonts:
83
Anzahl an PostScript®-Fonts:
136
Ursprungsland:
Vietnam
Speicherkapazität:
2048 MB
RAM-Speicher maximal:
2048 MB
Interne Speicherkapazität:
320 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1050 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
58.3 dB
Schalldruckpegel (Standby):
29 dB
Schallleistungspegel (Druck):
70 dB
Schallleistungspegel (Standby):
43 dB
Unterstützter Browser:
Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome
Unterstützte Sprachen:
Multi
Software-CD:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
700 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
400 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
150 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Tasten, Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Fedora 24, openSUSE 13.2
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
HP-UX 11.31, IBM AIX 7.2, Solaris 11
Verpackungsbreite:
594 mm
Verpackungstiefe:
655 mm
Verpackungshöhe:
789 mm
Paketgewicht:
38000 g
Breite:
470 mm
Tiefe:
502.8 mm
Höhe:
643.7 mm
Gewicht:
30500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
10300 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
TCP/IP:HTTP/HTTPS, InternetPrintingProtocol, LPR/LPD, RawSocketPrinting/Port9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour/AirPrint, FTP
Management-Protokolle:
DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
215.9 x 355.6 mm
Scan to:
E-Mail, FTP, Datei, USB
Unterstützte Bildformate:
JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
55 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.8 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Buchkopierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Hintergrundanpassungsfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
950 W
Stromverbrauch (Standby):
79 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
55 Seiten pro Minute
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
49 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
47 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7.5 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
N-up Druck:
2, 4, 6, 8, 9, 16
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,50*
€ 2.096,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,66*
€ 2.094,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,36*
€ 2.029,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,07*
€ 1.983,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,99*
€ 1.938,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.