Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C410 A4 40 S./Min. Duplexdrucker Auswahl PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C410 A4 40 S./Min. Duplexdrucker Auswahl PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox VersaLink C410 A4 40 S./Min. Duplexdrucker Auswahl PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox VersaLink C410 A4 40 S./Min. Duplexdrucker Auswahl PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Xerox VersaLink C410 A4 40 S./Min. Duplexdrucker Auswahl PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 251 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-C410V_Z
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C410V_Z
EAN/GTIN:
     0095205043174
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Einfach, zuverlässig und sicher. Sie möchten reibungslos drucken? Der Xerox® C410-Farbdrucker hat alles, was Sie brauchen, um ihr Arbeitspensum schneller zu bewältigen – perfekt abgestimmter Funktionsumfang, schnelle Druckgeschwindigkeit, erstklassige Farbergebnisse und optionales WLAN. Kinderleichte Installation. Der sofort einsatzbereite C410-Drucker eignet sich perfekt für Arbeitsteams kleiner bis mittlerer Größe, die einen flexiblen Drucker benötigen. Die Xerox® Easy Assist App führt Sie bequem über Ihr Smartphone durch die WLAN-Einrichtung. Dadurch können Sie nach nur wenigen Minuten und mit minimalem IT-Support nahezu unterbrechungsfrei Ihrem Arbeitsalltag nachgehen.
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
FIPS 140-2, TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4):
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6):
Ja
Management-Protokolle:
TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
2400 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
2000 Seiten
Sicherheitsleitfaden:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Dokumentations-CD:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Gesamte Papierkapazität:
251 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
125 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
1 Blätter
Manuelle Zuführung:
Ja
Maximale Papierkapazität:
2001 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
125 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
125000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 10000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten:
Bitmap, PCL, PostScript
Anzahl an PCL®-Fonts:
89
Anzahl der Bitmap-Schriften:
2
Anzahl der skalierbaren Schriftarten:
158
Ursprungsland:
China
Speicherkapazität:
1024 MB
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
eMMC
Eingebauter Prozessor:
Ja
Schalldruckpegel (Druck):
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
54 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus):
48 dB
Schallleistungspegel (Druck):
67 dB
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Steuerung:
Berührung
Verpackungsbreite:
495 mm
Verpackungstiefe:
595 mm
Verpackungshöhe:
402 mm
Paketgewicht:
23900 g
Breite:
445 mm
Tiefe:
423 mm
Höhe:
318 mm
Gewicht:
20600 g
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier
Benutzerdefinierte Medienbreite:
98 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 200 g/m²
Duplexmediengewicht:
60 - 120 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
530 W
Stromverbrauch (Standby):
22 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47-63 Hz
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 4800 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 4800 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand):
15 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
6.4 s
Druckränder:
4.2 mm
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Broschürendruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,41*
€ 771,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,26*
€ 766,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,10*
€ 747,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,49*
€ 733,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,34*
€ 685,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.