Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten rt mit Klöppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notschlüsselkasten rt mit Klöppel
Notschlüsselkasten rt mit Klöppel
Notschlüsselkasten rt mit Klöppel
Notschlüsselkasten rt mit Klöppel
Notschlüsselkasten rt mit Klöppel
Notschlüsselkasten rt mit Klöppel
Artikel-Nr.:
     C1137-10250102X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10250102X
EAN/GTIN:
     4003801789620
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
WEDO Notschlüsselkasten aus stabilem Stahlblech mit signalroter Pulverbeschichtung. Ausgestattet mit einem Schlüsselhaken für den Notschlüssel, der durch das Türfenster sichtbar ist. Der Klöppel zum Einschlagen der Scheibe ist an einer Kette befestigt. Die Glasscheibe ist auswechselbar. Zum Sicherheits-Zylinderschloss werden zwei nummerierte Schlüssel geliefert. Das Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt ebenso bei. Mit diesem Notschlüsselkasten können Notschlüssel sicher aufbewahrt und vor unbefugter Benutzung geschützt werden. Trotzdem ist der Schlüssel immer griffbereit, wenn er gebraucht wird. (Nach EN 179 nicht für Notausgänge einsetzbar.) Maße: 150 x 120 x 40 mm. Lieferung im weißen Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Notschlüsselkasten
Breite:
120
Anzahl der Schubfächer:
0
Höhe:
40
Anzahl der Schlüssel:
1
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Notschlüsselkasten
Hersteller-Produktbezeichnung:
Notschlüsselkasten
Masse (Gewicht):
0.700
Werkstoff:
metall | Metall
Produkttypbezeichnung:
Notschlüsselkasten
Herstellerproduktbezeichnung:
Notschlüsselkasten
Herstellerprodukttyp:
Notschlüsselkasten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.