Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Fußstütze EDV sw verstellbar DIN 4556
Artikel-Nr.:
     C1137-103211501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     103211501
EAN/GTIN:
     4003801015484
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
WEDO® EDV Fußstütze. Eine stabile Konstruktion aus gezogenem Stahlblech mit abgerundeten Kanten. Die Trittfläche ( 45,0 x 35,0 cm) ist mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. Die Neigung ist in vier Höhenstufen individuell einstellbar. Dicke Gummifüße garantieren gute Standfestigkeit. Entspricht DIN 4556, TÜV- und GS-geprüft, 3 Jahre Garantie. Höhen vorne 30 - 110 mm, hinten 60 - 175 mm. Farbe: schwarz (RAL9005).
Weitere Informationen:
Breite:
350
Produkt-Typbezeichnung:
EDV
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Farbe:
schwarz
Höhe:
70
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Tiefe:
530
Garantie gewährt:
Ja
Höhe des Verstellbereichs hinten:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Neigung ist in vier Höhenstufen individuell einstellbar.
Höhe des Verstellbereichs vorne:
110
Montageart bei Lieferung:
teilweise montiert
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
Nein
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
Ja
Garantiedauer:
36 Monate
beheizbar:
Nein
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
175
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
110
Produkttypbezeichnung:
EDV
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
EDV
Herstellerproduktbezeichnung:
Fußstütze
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.