Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Trittboy co Trittplatte sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze Trittboy co Trittplatte sw
Fußstütze Trittboy co Trittplatte sw
Fußstütze Trittboy co Trittplatte sw
Fußstütze Trittboy co Trittplatte sw
Fußstütze Trittboy co Trittplatte sw
Artikel-Nr.:
     C1137-1032116
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1032116
EAN/GTIN:
     4003801003610
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen wedo
WEDO Fußstütze Trittboy. Aus Stahlrohr, glanzvernickelt, stand- und rutschfest, in der Höhe 4-fach verstellbar. Größe: 34,5 x 33,5 x 16,5 cm, Größe der Fußauflage: 29 x 8,9 cm, Mindesthöhe: 6 cm, Maximalhöhe: 14,5 cm, Farbe: glanzvernickelt, Trittfläche schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
335
Produkt-Typbezeichnung:
Trittboy
Farbe:
chrom/schwarz
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Trittfläche lässt sich in der Höhe vierfach verstellen. Höhen: 6 - 14,5 cm.
Höhe des Verstellbereichs hinten:
145
Garantie gewährt:
Ja
Höhe des Verstellbereichs vorne:
60
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
Ja
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
beheizbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Trittboy
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
145
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
60
Herstellerprodukttyp:
Trittboy
Herstellerproduktbezeichnung:
Fußstütze
Weitere Suchbegriffe: fußstützen
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.