Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Büroklammer 26mm spitz1000 St. glanzverzinkt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1137-110014-DO
Hersteller:
KDU
Herst.-Nr.:
110014-DO
EAN/GTIN:
4016563100145
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammer 26 mm spitz. Aus Metall, glanzverzinkt, Schachtel mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall | Metall
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Farbe:
glanzverzinkt
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Karton
... >
WEDO
>
Office Line
>
Kleinteile
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
aktenklammern verzinkt 26mm
,
akten klammer
,
aktenklammern 26mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,57*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen