| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-149060 Herst.-Nr.: 149060 EAN/GTIN: 9010035490609 |
| |
|
| | |
| Trodat® Deine Dinge Stempel - gibt den Dingen einen Namen. Im Kindergarten, Sportverein oder in der Schule Dinge vertauscht oder liegengelassen? Mit dem DEINE DINGE Stempel lässt sich alles schnell seinem Besitzer zuordnen! Alle Vorteile auf einen Blick: - Direktes Bestempeln von Kleidungsstücken möglich - Buchstaben und Motive jederzeit änderbar - Waschmaschinen- und geschirrspülerfest - Textiltinte dermatologisch getestet mit "Sehr gut". Inhalt jeder Einzelverpackung: 1 Stempel mit ansprechender Indexkarte 1 Buchstabenset mit 8 lustigen Motiven - 1 Stempelkissen mit schwarzer Textiltinte - 30 robuste Etiketten in 3 Größen - 1 Meter Bügelvlies für dunkle Textilien. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Deine Dinge Stempel | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Textilstempel zum Selbersetzen | Farbe: | grün | Beschreibung der Besonderheiten: | Textilstempel und Papierstempel zum Selbersetzen. Die Farbe ist waschbar und für alle gängigen Textilien, wie Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe geeignet. | max. Anzahl der Druckzeilen: | 3 | Höhe der Schrift: | 4 | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Abmessung der Stempelfläche: | 3,8 x 1,4 cm | Stempeltext austauschbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Deine Dinge Stempel | Herstellerproduktbezeichnung: | Selbstfärbender Textilstempel zum Selbersetzen | Herstellerprodukttyp: | Deine Dinge Stempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Blankostempel, Buchstaben-Stempel, Buchstabenstempel, Typensatz Stempel, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Textil-Stempel, Textilstempel, Wäsche-Stempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, stempelset trodat, buchstaben stempel |
| | |
| |