Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Leitertritt Mobil alu mit Rollen GS / EN 14183-B-2
Artikel-Nr.:
     C1137-2151
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2151
EAN/GTIN:
     4003801106410
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
WEDO® Mobile Trittleiter. Robuste 2x2-stufige Trittleiter aus Aluminium, die sich mit einem leichten Kick auf ihren vier Gleitrollen in alle Richtungen bewegen lässt. Bei Belastung der geriffelten Trittstufen senkt sich die Trittleiter unverrückbar und bietet sicheren Stand. Alle Kanten sind durch Kunststoffkappen geschützt und bieten so optimalen Schutz vor Verletzungen. Zusammengeklappt (22 cm) passt sie selbst in kleinste Zwischenräume und ist so sicher eine gute Hilfe für Beruf, Hobby und Haushalt. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-B-2. Tragkraft 150 kg. Maße: ca. 53 x 41 x 44,5 cm (L/B/H), geklappt ca. 41 x 22 x 49,5 cm (L/B/H). Gewicht 1,9 kg.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Mobile Trittleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.