Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 24mm Norica 1000 St. 570/24 2210 si


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Büroklammer 24mm Norica 1000 St. 570/24 2210 si
Büroklammer 24mm Norica 1000 St. 570/24 2210 si
Büroklammer 24mm Norica 1000 St. 570/24 2210 si
Büroklammer 24mm Norica 1000 St. 570/24 2210 si
Büroklammer 24mm Norica 1000 St. 570/24 2210 si
Büroklammer 24mm Norica 1000 St. 570/24 2210 si
Artikel-Nr.:
     1682-176036795
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2210
EAN/GTIN:
     4007735022105
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Büroklammer 24 mm (Norica 570). Mit Kugelenden, galvanisiert, Schachtel mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Sie schützen das Schriftgut beim Abziehen der Klammer
Ausführung der Form:
glatt, rund, mit Kugelenden
Werkstoff:
Metall, galvanisiert
Länge:
24
Ausführung des Gebindes:
Karton
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
145
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,79*
10 Tage
13
pro Etui
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 6,81*
pro Etui
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 7,31*
pro Etui
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 7,64*
pro Etui
€ 7,95*
ab € 4,72*
€ 7,73*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,79*
€ 8,08
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,12*
€ 7,28
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,72*
€ 6,81
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,52*
€ 6,57
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,12*
€ 6,09
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,20*
€ 5,00
pro Etui
1 Etui enthält 1.000 Stück (ab € 0,0042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.