Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2215 Herst.-Nr.: 2215 EAN/GTIN: 4007735022150 |
| |
|
| | |
| WEDO® Büroklammer 24 mm (Norica 570). Mit Kugelenden, galvanisiert, Schachtel mit 100 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung der Form: | glatt, rund, mit Kugelenden | Werkstoff: | Metall, galvanisiert | Farbe: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | Sie schützen das Schriftgut beim Abziehen der Klammer | Länge: | 24 | Ausführung des Gebindes: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,81* | € 1,58* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,93* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0072* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|