Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 50mm Norica 100 St. gewellt 580 2261 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer 50mm Norica 100 St. gewellt 580 2261 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. gewellt 580 2261 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. gewellt 580 2261 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. gewellt 580 2261 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. gewellt 580 2261 si
Büroklammer 50mm Norica 100 St. gewellt 580 2261 si
Artikel-Nr.:
     C1137-2261
Hersteller:
     Norica
Herst.-Nr.:
     2261
EAN/GTIN:
     4007735022617
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Büroklammer 50 mm gewellt (Norica 580-50). Mit Kugelenden, galvanisiert, Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sie schützen das Schriftgut beim Abziehen der Klammer
Werkstoff:
Metall, galvanisiert
Ausführung der Form:
gewellt, rund, mit Kugelenden
Farbe:
silber
Länge:
50
Ausführung des Gebindes:
Karton
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.