Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Kugelschr. 90cm co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Antennen Kugelschr. 90cm co
Artikel-Nr.:
     C1137-23611
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     23611
EAN/GTIN:
     4003801006468
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
WEDO® Antennen-Kugelschreiber verchromt, Teleskopartig auf 90 cm Gesamtlänge ausziehbar. Mit Clip und Standard-Kurzmine D1 (Vierfarbmine). Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Ihre Präsentationen. Länge: 14,7 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kugelschreiberspitze
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Kugelschreiber
Masse:
41
max. Länge des Auszugs:
900
Werkstoff:
verchromt
Clip vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Länge:
147
Farbe:
verchromt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.