Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Zeigestab 64cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Artikel-Nr.:
     C1137-2366
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2366
EAN/GTIN:
     4003801006499
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
WEDO® Zeigestab, teleskopartig auf 64 cm Gesamtlänge ausziehbar, schwarz/verchromt mit goldfarbigem Clip. Länge 12,6 cm.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Werkstoff:
verchromt
max. Länge des Auszugs:
640
Farbe:
schwarz/verchromt
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Masse:
22
Länge:
126
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Zeigestab
Clip vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.