Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Zeigestab 64cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Antennen Zeigestab 64cm sw
Artikel-Nr.:
     C1137-23661
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     23661
EAN/GTIN:
     4003801006505
Suchbegriffe:
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Zeigestab
Zeigestock
WEDO® Zeigestab, teleskopartig auf 64 cm Gesamtlänge ausziehbar, schwarz/verchromt mit goldfarbigem Clip. Länge 12,6 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Zeigestab
Länge:
126
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe:
schwarz/verchromt
Werkstoff:
verchromt
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Masse:
22
max. Länge des Auszugs:
640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.