Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Handy 250g ws Federwaage mit Schale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Handy 250g ws Federwaage mit Schale
Waage Handy 250g ws Federwaage mit Schale
Waage Handy 250g ws Federwaage mit Schale
Waage Handy 250g ws Federwaage mit Schale
Artikel-Nr.:
     C1137-249862000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     249862000
EAN/GTIN:
     4003801007007
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Federwaage
Haushaltswaage
WEDO HANDY 250. Mechanische Brief- und Diätwaage aus weißem Kunststoff mit abnehmbarer, weißer Schale und Nullstellschraube zum Justieren. Tragkraft: 250 g mit 5 g Teilung und Feinteilung 2 g. Maße: 10,4 x 7,0 x 11,5 cm, Wiegeteller 12,0 x 11,0 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Handy 250
Breite der Waagschale:
120
Länge der Waagschale:
110
Höhe:
115
Farbe:
weiß
Tiefe:
70
Artikelbezeichnung:
Mechanische Waage
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Nullstellschraube und abnehmbarer Schale
Breite:
104
Tragfähigkeit der Waage:
250
Wiegegenauigkeit:
2
Produkttypbezeichnung:
Handy 250
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.