| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-255421299 Herst.-Nr.: 255421299 EAN/GTIN: 4003801872476 |
| |
|
| | |
| WEDO® Pointy forever - ewiger Bleistift in ergonomischer Form. Eine Revolution in puncto Schreibkomfort. Der ewige Bleistift muss nicht angespitzt werden, nutzt sich praktisch nicht ab und ersetzt somit von der Haltbarkeit ca. 100 normale Bleistifte. Er liegt mit seinem ergonomischen Schaft, ähnlich einem Füllfederhalter, perfekt und entspannt in der Hand und ist dabei aber wie ein Bleistift ganz einfach radierbar. Spitzer und Krümel ade! Schüler, Studenten, Lehrer und alle die viel Schreiben,werden ihn lieben! Schreibstärke H, Stift (L/B/H): ca. 13,6 x1,5 x 1,8 cm. Im Display sind 12 pastellfarbene Pointy´s in rosa und 12 Pointy´s in blau enthalten. Display aufgestellt (L/B/H) : ca. 12,5 x 8,7 x 21,1 cm Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Pointy Forever | Garantiedauer: | 12 Monate | Artikelbezeichnung: | Ewiger Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | Pointy Forever |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |