| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-26151299 Herst.-Nr.: 26151299 EAN/GTIN: 4003801858159 |
| |
|
| | |
| WEDO® Touch Pen TRIPLE 3-in-1: Touch Pen mit Kugelschreiber und Smartphone-Halter. Der neue Touch Pen TRIPLE navigiert und schreibt nicht nur, er fungiert auch als Smartphone-Halter und kann unterwegs auf allen ebenen Flächen aufgestellt werden. So haben Sie das Display stets im Blick oder können gemeinsam mit Freunden Bilder und Videos anschauen. Die weiche Gummispitze navigiert auf allen Touch-Screens, die Kugelschreibermine wird per Drehmechanik ausgefahren. Eingesetzt ist eine blaue Großraummine aus Kunststoff im Parkerystem. Stiftlänge: ca. 14,7 cm. Farbig sortiert: Schwarz, Silber, Rot und Blau. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | TRIPLE | Artikelbezeichnung: | Touch Pen mit Kugelschreiber und Smartphone-Halter | Anzahl der Schreibfunktionen: | 1 | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik und Smartphone-Halter-Funktion | Stärke der Feinmine: | 1 mm | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | farbig sortiert | Ausführung der Griffzone: | abgeschrägt | Garantiedauer: | 24 Monate | Material des Clips: | Kunststoff | Schreibfarbe des Kugelschreibers: | blau | Produkttypbezeichnung: | TRIPLE | Dicke der Feinmine: | 1 mm | Herstellerprodukttyp: | TRIPLE | Herstellerproduktbezeichnung: | Touch Pen mit Kugelschreiber und Smartphone-Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Kugelschreiber-Ständer, Kugelschreiberständer, Schwebestift, Standkugelschreiber, Tischkugelschreiber, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, kugelschreiber-ständer blau, kugelschreiber ständer, wedo kugelschreiberständer |
| | |
| |