Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Druck. Typo 3-Z. Trodat 4911 38x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Druck. Typo 3-Z. Trodat 4911 38x14mm
Stempel Druck. Typo 3-Z. Trodat 4911 38x14mm
Stempel Druck. Typo 3-Z. Trodat 4911 38x14mm
Stempel Druck. Typo 3-Z. Trodat 4911 38x14mm
Artikel-Nr.:
     C1137-43144
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43144
EAN/GTIN:
     9008056431442
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 4911, Modell 4.0, Typo-Printy-Set 3-zeilig, selbstfärbend. Wenn Sie schnell einen Stempelabdruck brauchen oder öfters den Text ändern wollen, dann ist der Typo-Printy der ideale Stempel. Zubehör: 1 Set Gummitypen 3 mm (336 Zeichen), 1 Pinzette, 1 Kissen in schwarz. 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign. Stempelgröße 5,4 x 3,0 x 6,9 cm, Farbe: blau, Abdruckgröße max. 38 x 14 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
4911
Artikelbezeichnung:
Typo-Printy Set
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz-blau
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Abmessung der Stempelfläche:
38x14
Stempeltext austauschbar:
Ja
Höhe der Schrift:
4
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte zum Selbersetzen
Beschreibung der Besonderheiten:
Text jederzeit veränderbar, selbstfärbend
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
4911
Herstellerproduktbezeichnung:
Typo-Printy Set
Herstellerprodukttyp:
4911
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.