Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Waage Optimo 2000g/1g sw elektron.
Artikel-Nr.:
     C1137-482001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     482001
EAN/GTIN:
     4003801793146
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
WEDO Optimo 2000 - elektronische Waage in modernem Design mit großem Wiegeteller. Sie wiegt bis 2000 g in 1-Gramm-Schritten. Die Mindestlast beträgt 1 g. Die praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion sowie die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für leichtes Handling. Bei Nichtbenutzung schaltet die Waage nach ca. 60 Sekunden automatisch ab. Lieferung mit 4 x 1,5 V AAA Micro-Batterien. Gehäuse aus stabilem ABS-Material in Schwarz/Silber. Maße: ca. 23,0 x 16,0 x 4,0 cm, Wiegeteller 15,0 x 13,0 cm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Breite der Waagschale:
130
Zertifikat/Zulassung:
CE
Art der Hilfsenergie:
4 x 1,5 V AAA Micro
Farbe:
schwarz/silber
Breite:
160
Durchmesser der Waagschale:
150
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ein Tasten Bedienung, LED-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern, Bei Nichtbenutzung Abschaltung nach ca. 60 Sekunden, 3 Jahre Garantie, Batterien sind im Lieferumfang enthalten
Höhe:
40
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Universalwaage Optimo 2000
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Tiefe:
230
Artikelbezeichnung:
Universalwaage Optimo 2000
Art der Hilfenergie:
4 x 1,5 V AAA Micro
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.