Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Precision 500g 0,1gelektron. si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Precision 500g 0,1gelektron. si
Waage Precision 500g 0,1gelektron. si
Waage Precision 500g 0,1gelektron. si
Waage Precision 500g 0,1gelektron. si
Waage Precision 500g 0,1gelektron. si
Waage Precision 500g 0,1gelektron. si
Artikel-Nr.:
     C1137-48554
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     48554
EAN/GTIN:
     4003801789576
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Taschenbriefwaage
Taschenwaage
WEDO Taschenwaage Precision 500. Superleichte kleine Taschenwaage (nur 115 g inkl. Batterie) mit digitaler Anzeige und aufklappbarem Transportschutzdeckel. Die elektronische Sensor-Wiegetechnik wiegt in 0,1-Gramm-Schritten bis 500 g. Neben der Zuwiege-/Tara-Funktion verfügt sie auch über eine Kalibrierungstaste zum Nachjustieren. Stromversorgung über eine 1,5 V AA Mignon-Batterie. Automatische Abschaltung nach ca. 30 Sekunden bei Nichtbenutzung. Lieferung inkl. Batterie. Maße: 12,6 x 8,6 x 2,0 cm, Wiegeteller mit Mulde 6,2 x 4,3 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
86
Tiefe:
126
Länge der Waagschale:
62
Tragfähigkeit der Waage:
500
Höhe:
20
Breite der Waagschale:
43
Zertifikat/Zulassung:
CE
Herstellerproduktbezeichnung:
Elektronische Präzisionstaschenwaage
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Precision 500
Wiegegenauigkeit:
0.1
Beschreibung der Besonderheiten:
3 Jahre Garantie, mit digitaler Anzeige, mit aufklappbarem Transportschutzdeckel, inkl. Batterie, mit Sensor-Wiegetechnik, Wiegeteller mit Mulde, automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung nach ca. 30 Sekunden, Tara + Justieren
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Hilfsenergie:
1 x Batterie 1,5 V AA
Produkttypbezeichnung:
Precision 500
Artikelbezeichnung:
Elektronische Präzisionstaschenwaage
Produkt-Typbezeichnung:
Precision 500
Art der Hilfenergie:
1 x Batterie 1,5 V AA
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.