| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-514913020 Herst.-Nr.: 514913020 EAN/GTIN: 4003801802480 |
| |
|
| | |
| TRODAT PRINTY 4913, Modell 4.0. 6-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Der kleine, leichte Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Vier Schriftarten stehen zur Auswahl, zusätzliche Schriften und Einbindung eines Logos bei Bestellung der Stempelplatte online unter www.stempeltextplatten.trodat.de. Stempelgröße: 7,5 x 3,9 x 8,5 cm. Farbe: rot. Max. Abdruckgröße 58 x 22 mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Textstempel mit Gutschein | Farbe: | schwarz-rot | Werkstoff: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Printy 4913 | max. Anzahl der Druckzeilen: | 6 | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Abmessung der Stempelfläche: | 58x22 | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. Gutschein für Textplatte, glasklares Positionierungsfenster, minimierter CO2-Fußabdruck | Höhe der Schrift: | 4 | Ausführung der Drucktexte: | individuelle Textplatte | Stempeltext austauschbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Printy 4913 | Herstellerprodukttyp: | Printy 4913 | Herstellerproduktbezeichnung: | Selbstfärbender Textstempel mit Gutschein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Pocket Stamp, Taschenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel |
| | |
| |