Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Druck, Typo 3-zeilig Trodat 4911 pastellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Druck, Typo 3-zeilig Trodat 4911 pastellrosa
Stempel Druck, Typo 3-zeilig Trodat 4911 pastellrosa
Stempel Druck, Typo 3-zeilig Trodat 4911 pastellrosa
Stempel Druck, Typo 3-zeilig Trodat 4911 pastellrosa
Artikel-Nr.:
     C1137-51495109
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     51495109
EAN/GTIN:
     9010035808558
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
trodat® Printy™ 4911 Pastell Edition (3 Zeilen) rosa. Der beliebte trodat Printy™ erstrahlt in neuem Gewand. Fröhliche Farbtupfer kombiniert mit intelligentem Design - so garantiert trodat® ein unnachahmliches Stempelergebnis. Immer wieder neu, dank einem Abdruck zum Selbersetzen: Mit dem inkludierten Buchstaben- und Ziffernset lassen sich praktisch alle Wunschabdrucke zusammenbauen. Ideal zum Basteln, Verzieren und Organisieren. Perfekter Stempelabdruck in schwarz dank feinster Kissenstruktur für gleichmäßige Tintenbenetzung der Stempeltextplatte. Inklusive trodat 6003 Buchstaben- und Ziffernset mit 336 Zeichen in 3mm Schrifthöhe. Größe 3,1 x 13,4 x 22,5 cm, Abdruck 3,8 x 1,4 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte zum Selbersetzen
Garantiedauer:
24 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
Text jederzeit veränderbar, selbstfärbend
Abmessung der Stempelfläche:
38x14
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Typo-Printy Set
Höhe der Schrift:
4
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
4911 Pastell
Werkstoff:
Kunststoff
Stempeltext austauschbar:
Ja
Farbe:
pastell
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
4911 Pastell
Herstellerprodukttyp:
4911 Pastell
Herstellerproduktbezeichnung:
Typo-Printy Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.