Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Druck, Typo 4-zeilig Trodat 4912 pastellrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Druck, Typo 4-zeilig Trodat 4912 pastellrosa
Stempel Druck, Typo 4-zeilig Trodat 4912 pastellrosa
Stempel Druck, Typo 4-zeilig Trodat 4912 pastellrosa
Stempel Druck, Typo 4-zeilig Trodat 4912 pastellrosa
Artikel-Nr.:
     C1137-51495209
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     51495209
EAN/GTIN:
     9010035808596
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
trodat® Printy™ 4912 Pastell Edition (4 Zeilen) rosa. Der beliebte trodat Printy™ erstrahlt in neuem Gewand. Fröhliche Farbtupfer kombiniert mit intelligentem Design - so garantiert trodat® ein unnachahmliches Stempelergebnis. Immer wieder neu, dank einem Abdruck zum Selbersetzen: Mit dem inkludierten Buchstaben- und Ziffernset lassen sich praktisch alle Wunschabdrucke zusammenbauen. Ideal zum Basteln, Verzieren und Organisieren. Perfekter Stempelabdruck in schwarz dank feinster Kissenstruktur für gleichmäßige Tintenbenetzung der Stempeltextplatte. Inklusive trodat 6003 Buchstaben- und Ziffernset mit 336 Zeichen in 3mm Schrifthöhe und trodat 6004 Buchstaben- und Ziffernset mit 288 Zeichen in 4mm Schrifthöhe. Stempelgröße: ca. 6,3 x 3,5 x 7,8 cm. Max. Abdruckgröße: 4,7 x 1,8 cm.
Weitere Informationen:
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Typo-Printy Set
Beschreibung der Besonderheiten:
Text jederzeit veränderbar, selbstfärbend
Stempeltext austauschbar:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Höhe der Schrift:
4
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte zum Selbersetzen
Abmessung der Stempelfläche:
47x18
Produkt-Typbezeichnung:
4912 Pastell
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
pastell
Produkttypbezeichnung:
4912 Pastell
Herstellerprodukttyp:
4912 Pastell
Herstellerproduktbezeichnung:
Typo-Printy Set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.