Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfahnen f.sort 20 St. in Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierungsfahnen f.sort 20 St. in Dose
Markierungsfahnen f.sort 20 St. in Dose
Markierungsfahnen f.sort 20 St. in Dose
Markierungsfahnen f.sort 20 St. in Dose
Markierungsfahnen f.sort 20 St. in Dose
Markierungsfahnen f.sort 20 St. in Dose
Artikel-Nr.:
     C1137-56299
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56299
EAN/GTIN:
     4003801033365
Suchbegriffe:
Karten-Markierfahne
Markierfahne für Karten
Markierfähnchen für Karten
Markierungsfahne für Karten
WEDO Markierungsfahnen fbg. sortiert. Zur Markierung oder Signalisierung auf Landkarten, Pinwänden etc. Fahnengröße 18 x 10 mm, Nadellänge 25 mm. In praktischer Dose mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
24
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Farbe:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Markierungsfahne
Kopfhöhe (gesamt):
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Markierung oder Signalisierung auf Landkarten, Pinnwänden etc.
Material des Kopfes:
Kunststoff
Kopfbreite (gesamt):
18
Höhe des Kopfes:
10
Breite des Kopfes:
18
Herstellerproduktbezeichnung:
Markierungsfahne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.