Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Tablet Organizer A5 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1137-5875901
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5875901
EAN/GTIN:
     4003801850092
Suchbegriffe:
Block liniert
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
WEDO® Tablet-Organizer ELEGANCE mit Universalhalter für 9,7 bis 10,5-Zoll-Tablets. Der flexible Halterungsmechanismus fixiert alle Tablets mit einer Länge von 240 - 266 mm und einer Breite von 170 - 186 mm sicher und fest. Der Materialmix aus hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon verleiht dem Organizer eine elegante Optik und macht ihn durch die praktische, multifunktionale Ausstattung zum idealen Begleiter im modernen Business. Ausstattung: der flexible Halterungsmechanismus fixiert alle Tablets mit einer Länge von 240-266 mm und einer Breite von 170-186 mm; mittels Reißverschluss herausnehmbarer Tablet-Halter* mit 2 Aussparungen für Fotolinsen; aufklappbarer Präsentationsständer für Quer- und Hochformat; Smartphone-Tasche; A5-Einsteckfach für Unterlagen; 4 Gummizugschlaufen für Zubehör; 4 Kartenfächer und 2 Stiftschlaufen; inklusive A5-Schreibblock. Universalhalter passend für: Apple iPad 1-4 + Air, Samsung Galaxy Tab + Note, Asus MeMo Pad, Google Nexus, Sony Xperia Tablet Z + Z2, Toshiba Excite Pro + Pure, Acer Iconia A3 sowie weitere Tablets von 9,7 bis 10,5 Zoll. Auch für Linkshänder geeignet. Farbe: schwarz, Maße: ca. 23,0 x 4,5 x 30,0 cm. Lieferung im bebilderten Einzelkarton mit Euroloch. *EU-Design 001 326 714
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Artikelbezeichnung:
Tablet-Organizer
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance mit Universalhalter
Farbe:
schwarz
Höhe:
300
Tiefe:
45
Werkstoff:
Kunstleder und strukturiertes Nylon
Breite:
220
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
herausnehmbarer Tablet-Halter für 9,7 bis 10,5 Zoll-Tablets, aufklappbarer Präsentationsständer, Smartphone-Tasche, A5 Einsteckfach, 4 Gummizug- und 2 Stiftschlaufen, 4 Kartenfächer, A5-Schreibblock
Schultergurt vorhanden:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.