Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Ersatzki. gn Trodat 6/4750 Printy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Ersatzki. gn Trodat 6/4750 Printy
Stempel Ersatzki. gn Trodat 6/4750 Printy
Stempel Ersatzki. gn Trodat 6/4750 Printy
Stempel Ersatzki. gn Trodat 6/4750 Printy
Artikel-Nr.:
     C1137-59969
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     59969
EAN/GTIN:
     0092399199694
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
TRODAT Ersatz-Stempelkissen grün, Typ 6/4750.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
6/4750
Artikelbezeichnung:
Stempel-Ersatzkissen
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
auf SB-Karte
Verwendung für Produkt:
4750 / 4750L / 4755 / 4760 / 4941
Herstellerprodukttyp:
6/4750
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempel-Ersatzkissen
Produkttypbezeichnung:
6/4750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.