WEDO® Smartphonehalter FIX IT car … der dreh- und schwenkbare Smartphone-Halter fürs Cockpit oder auf dem Schreibtisch mit frei einstellbarem Blickwinkel! Schnell und flexibel anzubringen – an glatten Flächen, wie Frontscheibe, Amaturenbrett oder auch am Schreibtisch im Homeoffice. Der stabile Saugnapf mit gummierter Unterseite sorgt für eine bequeme, sichere und stabile Fixierung der Smartphone-Halterung. Die gummierten Soft-Touch-Bügel mit Rastermechanismus fest zusam-mendrücken, bis das Smartphone sicher fixiert ist. Mit Druck auf die Quick-out-Taste auf der Rückseite entriegeln sich die Klemmbügel und das Smartphone kann schnell und einfach entnommen werden. Der FIX IT car hält markenunabhängig jedes Smartphone mit einer Breite von 5,5 – 8,5 cm sicher fest. Alle Funktionen des Smartphones sind frei zugänglich. Maße: Halter gesammt 7,30 cm x 5,3 cm 11,50 cm, Halter Smartphone von 10,70 bis 12,10 cm x 4,30 bis 9,20 cm verstellbar. Saugnapfmaß Ø 6,90cm, Länge gesamt 16,60 cm, Verpackung: 7,3 x 5,0 x 11,5 cm, Display offen 16,0 × 33,7 × 39,0 cm, geschlossen 14,3 x 5,3 x 15,5 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | FIX-IT car | Produkt-Typbezeichnung: | Smartphonehalter KFZ |
|