Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum Printy 4810 Abdruck 3,8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum Printy 4810 Abdruck 3,8 x 20 mm
Stempel Datum Printy 4810 Abdruck 3,8 x 20 mm
Stempel Datum Printy 4810 Abdruck 3,8 x 20 mm
Stempel Datum Printy 4810 Abdruck 3,8 x 20 mm
Stempel Datum Printy 4810 Abdruck 3,8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     C1137-70381
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     70381
EAN/GTIN:
     0092399703815
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
TRODAT Datumstempel, selbstfärbend. Printy Dater 4810. Abdruckgröße: 3,8 x 20 mm, Schrifthöhe 3,8 mm, Monate in Buchstaben. Kunststoffgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums. Mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Stempelgröße: 4,1 x 2,4 x 7,6 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4810
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Maße: 4,1 x 2,4 x 7,6 cm
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2019
Ausführung der Drucktexte:
Datum
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Abmessung der Stempelfläche:
3,8x20
Stempeltext austauschbar:
Nein
Höhe der Schrift:
3.8
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4810
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.