Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Datum Printy 4mm Trodat 4820 (Ers.f.4710) SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Datum Printy 4mm Trodat 4820 (Ers.f.4710) SB
Stempel Datum Printy 4mm Trodat 4820 (Ers.f.4710) SB
Stempel Datum Printy 4mm Trodat 4820 (Ers.f.4710) SB
Stempel Datum Printy 4mm Trodat 4820 (Ers.f.4710) SB
Stempel Datum Printy 4mm Trodat 4820 (Ers.f.4710) SB
Artikel-Nr.:
     C1137-74003
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     74003
EAN/GTIN:
     9008056740032
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
TRODAT Datumstempel, selbstfärbend. Printy Dater 4820. Abdruckgröße: 4 x 25 mm, Monate in Buchstaben, Schrifthöhe 4,0 mm. Kunststoffgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums. Mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Stempelgröße: 7,0 x 3,1 x 9,9 cm. In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4820
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau-schwarz
Datumsformat des Aufdruckes:
28.Aug.2010
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Höhe der Schrift:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
Maße: 7,0 x 3,1 x 9,9 cm
Stempeltext austauschbar:
Nein
Abmessung der Stempelfläche:
4x25
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
Datum
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4820
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.