Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Wortband m. DatumTrodat 4817 Printy SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Wortband m. DatumTrodat 4817 Printy SB
Stempel Wortband m. DatumTrodat 4817 Printy SB
Stempel Wortband m. DatumTrodat 4817 Printy SB
Stempel Wortband m. DatumTrodat 4817 Printy SB
Stempel Wortband m. DatumTrodat 4817 Printy SB
Artikel-Nr.:
     C1137-77946
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     77946
EAN/GTIN:
     9008056779469
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
TRODAT 4817 Wortbandstempel mit Datum, selbstfärbend. Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt. Texte: EINGEGANGEN, ERLEDIGT, BESTELLT, BEZAHLT, VERSENDET, BETRAG ERH., FAKTURIERT, KONTROLLE., GEBUCHT, GESCANNT AM, PER E-MAIL, TELEFONIERT. Das Datum (Monat in Buchstaben) lässt sich ebenfalls individuell einstellen. Ein schwarzes Stempelkissen gehört zum Lieferumfang. Abdruckgröße ca. 4,6 x 0,4 cm. Stempelgröße: 7 x 2,5 x 8 cm. In SB-Verpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau-schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Printy 4817 SB
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Wortbandstempel mit Datum
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2028
Höhe der Schrift:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt, in SB-Verpackung
Ausführung der Drucktexte:
12 Texte + Datum
Abmessung der Stempelfläche:
4x46
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy 4817 SB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.