Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 9mm rt.sw inkl. 5 Klingen im Magazin
Artikel-Nr.:
     1682-172216100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78409
EAN/GTIN:
     4003801792200
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Auto-Load Profi-Cutter, 9 mm, mit automatischem Klingentausch aus integriertem Magazin. Robustes Abbrechmesser aus ABS-Kunststoff mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für 5 Klingen. Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. Lieferung in farbig bedruckter Kartonverpackung mit Hängelochung, inklusive Abbrechhilfe und fünf Klingen. Maße: ca. 14,0 x 1,5 x 3,0 cm, Gewicht: 54 g, Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
67
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser
Länge:
140
Produkt-Typbezeichnung:
Auto Load
Anzahl der Glieder:
13
Masse (Gewicht):
0.058
Werkstoff:
Kunstoff, rutschfester Gummigrif | Kunststoff, Metall
Herstellerproduktbeschreibung:
Cutter
Breite der Klinge:
9
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz, rot
Basisfarbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Klingenführung aus Metall, integriertes Klingenmagazin, automatischer Klingentausch, Multi-Stop_Rasterautomatik, Abbrechhilfe, gummierte Griffzone, inkl. 5 SK5-Carbonstahl Abbrechklingen
Material der Klinge:
SK5-Carbonstahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Auto-Load Profi-Cutter 9 mm
... > WEDO > Work Line > Cutter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 5,17*
9 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,45*
€ 5,26*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,68*
€ 5,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.