| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-79245 Herst.-Nr.: 79245 EAN/GTIN: 4003801851518 |
| |
|
| | |
| WEDO® Schneide- und Bastelmatte COMFORTLINE, A3, selbstschließend. Die robuste Schneidematte ist beidseitig bedruckt mit cm-Raster, verschiedenen Winkeln und Kreisen. Der 3-lagige Aufbau mit speziellem Innenkern und selbstschließender Oberfläche erlaubt präzise, spurlose Schnitte und schont die Klingenschärfe. Auch als Schreibunterlage nutzbar. Maße: 45 x 30 cm (A3), Stärke: 3 mm, Skalierung 43 x 28 cm. Farbe: apfelgrün Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Comfortline | Artikelbezeichnung: | Schneide- und Bastelmatte A3 | geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten): | Rasteraufdruck (cm-Raster, Kreise) | Garantie gewährt: | Ja | Farbe der Vorderseite: | apfelgrün | geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne): | Rasteraufdruck (cm-Raster, Winkel) | Beschreibung der Besonderheiten: | Beidseitig bedruckt mit cm-Raster, verschiedenen Winkeln und Kreisen. 3-lagiger Aufbau mit speziellem Innenkern und selbstschließender Oberfläche. | Werkstoff: | PVC | Farbe der Rückseite: | apfelgrün | Garantiedauer: | 24 Monate | min. Dicke: | 3 | Herstellerproduktbezeichnung: | Schneide- und Bastelmatte A3 | Herstellerprodukttyp: | Comfortline | Produkt-Typbezeichnung: | Comfortline | Stärke: | 3 | geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten: | Rasteraufdruck (cm-Raster, Kreise) | geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne: | Rasteraufdruck (cm-Raster, Winkel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |