| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-79260 Herst.-Nr.: 79260 EAN/GTIN: 4003801854533 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WEDO® Schneide- und Bastelmatte COMFORTLINE, A2, selbstschließend. Die robuste Schneidematte ist beidseitig bedruckt mit cm-Raster, verschiedenen Winkeln und Kreisen. Der 3-lagige Aufbau mit speziellem Innenkern und selbstschließender Oberfläche erlaubt präzise, spurlose Schnitte und schont die Klingenschärfe. Maße: 60 x 45 cm (A2), Stärke: 3 mm, Skalierung 58 x 43 cm. Farbe: apfelgrün Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | min. Dicke: | 3 | geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne): | Rasteraufdruck (cm-Raster, Winkel) | Artikelbezeichnung: | Schneide- und Bastelmatte A2 | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 24 Monate | Farbe der Rückseite: | apfelgrün | Farbe der Vorderseite: | apfelgrün | geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten): | Rasteraufdruck (cm-Raster, Kreise) | Beschreibung der Besonderheiten: | Beidseitig bedruckt mit cm-Raster, verschiedenen Winkeln und Kreisen. 3-lagiger Aufbau mit speziellem Innenkern und selbstschließender Oberfläche. | Höhe: | 450 | Werkstoff: | PVC | Breite: | 600 | Produkttypbezeichnung: | Comfortline | Herstellerprodukttyp: | Comfortline | Herstellerproduktbezeichnung: | Schneide- und Bastelmatte A2 | Produkt-Typbezeichnung: | Comfortline | Stärke: | 3 | geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne: | Rasteraufdruck (cm-Raster, Winkel) | geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten: | Rasteraufdruck (cm-Raster, Kreise) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |