| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-83470 Herst.-Nr.: 83470 EAN/GTIN: 9008056834700 |
| |
|
| | |
| TRODAT Ersatz-Stempelkissen rot, Typ 6/4750, 2er SB-Packung. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 6/4750 | Werkstoff: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Beschreibung der Besonderheiten: | 2 Stück/SB-Packung | Verwendung für Produkt: | 4750 / 4750L / 4755 / 4760 / 4941 | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | rot | Produkttypbezeichnung: | 6/4750 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Colorbox, Ersatz-Stempelkissen, Ersatzstempelkissen, Stempel-Austauschkissen, Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel |
| | |
| |