Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 27mm f.sort 100 St. metall ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Artikel-Nr.:
     C1137-901244299
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901244299
EAN/GTIN:
     4003801018607
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 27 mm farbig sortiert. Aus Metall, mit buntem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
kunststoffummantelt
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Farbe:
farbig sortiert
Ausführung der Form:
glatte, runde Form
Werkstoff:
Metall mit Plastiküberzug
Länge:
27
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.