Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 50mm f.sort 30 St. metall ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer 50mm f.sort 30 St. metall ummantelt
Büroklammer 50mm f.sort 30 St. metall ummantelt
Büroklammer 50mm f.sort 30 St. metall ummantelt
Büroklammer 50mm f.sort 30 St. metall ummantelt
Artikel-Nr.:
     C1137-901244599
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901244599
EAN/GTIN:
     4003801030449
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern/Aktenklammern 50 mm farbig sortiert. Aus Metall, mit farbigem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 30 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Farbe:
farbig sortiert
Ausführung der Form:
runde Form
Länge:
50
Werkstoff:
Metall mit Kunststoffummantelung
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.