Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Büroklammer 27mm bl 1000 St. metall ummantelt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1137-901244603
Hersteller:
WEDO
Herst.-Nr.:
901244603
EAN/GTIN:
4003801009049
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 27 mm blau. Aus Metall, mit blauem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
runde Form
Länge:
27
Werkstoff:
Metall mit Kunststoffummantelung
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtrunddose
Herstellerproduktbezeichnung:
Büroklammer
... >
WEDO
>
Office Line
>
Kleinteile
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
brief-klammer kunststoffüberzogen
,
akten klammer
,
aktenklammer metall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen