Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 27mm f.sort 1000 St. metall ummantelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Büroklammer 27mm f.sort 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 1000 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 1000 St. metall ummantelt
Artikel-Nr.:
     C1137-901244699
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901244699
EAN/GTIN:
     4003801009094
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 27 mm farbig sortiert. Aus Metall, mit farbigem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
glatte, runde Form
Produkt-Typbezeichnung:
kunststoffummantelt
Werkstoff:
Metall mit Plastiküberzug
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Farbe:
farbig sortiert
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Länge:
27
Produkttypbezeichnung:
kunststoffummantelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.