Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 27mm f.sort 100 St. gestreift


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. gestreift
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. gestreift
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. gestreift
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. gestreift
Büroklammer 27mm f.sort 100 St. gestreift
Artikel-Nr.:
     C1137-901245299
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901245299
EAN/GTIN:
     4003801733135
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Büroklammern Zebra, 27 mm lang, farbig sortiert (Farbkombination kann abweichen). Aus Metall, mit Kunststoffüberzug im Streifendesign, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Produkt-Typbezeichnung:
ZEBRA
Farbe:
farbig sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
im Streifendesign
Länge:
27
Werkstoff:
Metall mit Kunststoffüberzug
Ausführung der Form:
glatte, runde Form
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Produkttypbezeichnung:
ZEBRA
Herstellerproduktbezeichnung:
Büroklammer
Herstellerprodukttyp:
ZEBRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.