Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnagel ms100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißnagel ms100 St.
Reißnagel ms100 St.
Reißnagel ms100 St.
Reißnagel ms100 St.
Reißnagel ms100 St.
Reißnagel ms100 St.
Artikel-Nr.:
     C1137-9085653
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9085653
EAN/GTIN:
     4003801009728
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
wedo reisbrettstifte
WEDO Reißnägel Messing. Kopfdurchmesser 10 mm, Inhalt 100 Stück verpackt in praktischer Klarsichtdose.
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing | messing
überkapselt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Reißnagel
Ausführung des Gebindes:
Klarsicht-Kunststoffdose
Werkstoff:
Metall | metall
Durchmesser des Kopfes:
10
Herstellerproduktbezeichnung:
Reißnagel
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.