Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gebotsaufkleber "Hände waschen", für Böden im Innenbereich, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Gebotsaufkleber "Hände waschen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
DURABLE Gebotsaufkleber "Hände waschen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Artikel-Nr.:
     C1138-103606
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     103606
EAN/GTIN:
     4005546726984
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Ablösbare Bodenmarkierung für den Innenbereich. • Selbstklebende Bodenmarkierung mit Symbol "Hände waschen", M011 nach ISO 7010. • Wieder ablösbare, selbstklebende Gebots- und Verbotszeichen zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich, wie z. B. im Supermarkt, Fitnessstudio, Hotel, Restaurant, Tankstelle. • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • Maße: Ø 430 mm. Stärke: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1036
Außenmaße (Ø):
430 mm
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,97*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,98*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 17,48*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,94*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,79*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,71*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,83*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,95*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.