Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Hände desinfizieren
>
Artikel
DURABLE Gebotsaufkleber "Hände desinfizieren", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-103806
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
103806
EAN/GTIN:
4005546727004
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebotsschild EN ISO 7010 M013 Gesic...
Gesichtsschutz benutzen M013 Gebots...
Ablösbare Bodenmarkierung für den Innenbereich. • Selbstklebende Bodenmarkierung mit Symbol "Hände desinfizieren" • Wieder ablösbare, selbstklebende Gebots- und Verbotszeichen zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich, wie z. B. im Supermarkt, Fitnessstudio, Hotel, Restaurant, Tankstelle. • Der zu beklebende Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • Maße: Ø 430 mm. Stärke: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1038
Außenmaße (Ø):
430 mm
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Kennzeichnung Lager und Betrieb
>
Sicherheitskennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild Hände desinfizieren
,
Hände desinfizieren Hinweisschild
,
Corona Hinweisschild
,
Covid-19 Hinweisschild
,
Covid19 Hinweisschild
,
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
gebotsschild en iso 7010 m013 gesichtsschutz benutzen
,
bodenmarkierung
,
bodenaufkleber
,
gebotszeichen
,
gebotsaufkleber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Abstand halten", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
104103
ab € 11,97*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Gesichtsschutz benutzen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103206
ab € 11,98*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Handschutz benutzen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103906
ab € 11,99*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Hände waschen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103606
ab € 11,99*
Ähnlich
DURABLE Gebotsaufkleber "Maske benutzen", für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
103406
ab € 12,00*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Fußgängerweg benutzen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173106
ab € 17,48*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Fußschutz benutzen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173306
ab € 15,94*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Für Fußgänger verboten", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173203
ab € 15,78*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Gehörschutz benutzen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
172906
ab € 15,79*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Rauchen verboten", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
172803
ab € 15,71*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Warnung vor Flurförderzeugen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173404
ab € 15,83*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Warnweste benutzen", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
DURABLE registriertes Sicherheitskennzeichen "Zutritt verboten", selbstklebend zur Bodenanwendung
Durable
173003
ab € 15,95*
Ähnlich
DURABLE Verbotsaufkleber "STOP'', für Böden im Innenbereich, ablösbar
Durable
104203
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen