Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 32 mm, verkupfert
Artikel-Nr.:
     467-#DURA120924
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120924
EAN/GTIN:
     4005546102054
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Qualität: verkupfert. Größe: 32 mm. Inhalt pro Packung: 1.000 Stck. • Briefklammern verkupfert • Größe: 32 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1209
Außenmaße (Länge):
32 mm
Farbe:
Verkupfert
Material:
Metall
Materialzusatz:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, durable briefklammern 32mm, briefklemmer, durable aktenklammern, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,78*
€ 2,57*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,999*
€ 3,04*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,20*
€ 3,99*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,48*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,46*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,56*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,90*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.