Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     1682-176000600
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122425
EAN/GTIN:
     4005546104508
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Qualität: verzinkt . Größe: 50 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stck. • Briefklammern verzinkt • Größe: 50 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1224
Außenmaße (Länge):
50 mm
Farbe:
Verzinkt
Material:
Metall
Materialzusatz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, durable briefklammern verzinkt 50mm, briefklemmer metall, briefklemmer, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
78
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,44*
1 Tag
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,45*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,91*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,57*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.