Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-1701235400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701235400
EAN/GTIN:
     7318081235406
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc. • Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701235
Außenmaße (Höhe):
102 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
1
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, schreibgerätehalter, schreibgeräte-halter, utensilienbox, utensilienboxen, bürobutler, köcher, stifteköcher, stiftebutler, pen cup
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
775906
ab € 1,77*
Ähnlich
Durable
775910
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
775901
ab € 1,76*
Ähnlich
Durable
772201
ab € 2,67*
Ähnlich
Durable
772023
ab € 6,54*
Ähnlich
Durable
772001
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
1701235040
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
1701235020
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235080
ab € 1,52*
Ähnlich
Durable
1701235060
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235540
ab € 1,47*
Ähnlich
Durable
1701235992
ab € 1,48*
Ähnlich
Durable
1701235017
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
1701235003
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701235010
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.